Tijera multifunción D821-160

Número de artículo: D821-160
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo D821-160
Copiar
EAN / GTIN 4010220002537
Copiar
Número del fabricante D821-160
Copiar
Número L L80080 1
Copiar
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Cuchillas de acero inoxidable
  • Mangos confortables con inserciones blandas
  • En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • Longitud total: 160 mm
  • Longitud total: 6 1/4″
  • Material / superficie:
    • Cuchillas hechas de acero fino inoxidable sobremoldeadas con plástico de 2 componentes
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • Longitud de corte: 2 3/4″
  • Longitud de corte: 70 mm

Aplicación:

  • Bricolaje
  • Viviendas
  • Para cortar en casa igual que los profesionales

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra