Alicate de plegado curvado 90° D35-60

Número de artículo: D35-60
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo D35-60
EAN / GTIN 4010220003183
Número del fabricante D35-60
Número L L80050 41

Descripción

Descripción:

  • Forjado en acero de calidad
  • Recubrimiento de polvo negro
  • Profundidad mínima de la mordaza recta 60 mm
  • Profundidad mínima de la mordaza doblada 50 mm

Característica:

  • Ejecución comercial: Empujado a través
  • Forma: 90° doblado
  • Longitud total: 10″
  • Longitud total: 255 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de tijera hechas de acero forjado, extremos de mango recubiertos
  • Ancho de mole: 60 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería
  • Herramientas especiales para especialistas

Nota:

  • Advertencias de peligro:
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje. Las piezas de corte pueden dañar a los trabajadores y transeúntes.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Nunca use alicates como martillo!
    • ¡Compruebe las mandíbulas para desgaste! Las mandíbulas desgastadas causan deslizamiento y, por lo tanto, accidentes.
    • ¡Los alicates de agarre solo son adecuados para la fijación a corto plazo de piezas de trabajo!
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Comercia petróleo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra