Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable D15AL-SB

Número de artículo: D15AL-SB
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo D15AL-SB
    EAN / GTIN 4010220031490
    Número del fabricante D15AL-SB
    Número L L80050 10

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortes largos y continuos, rectos y curvos
    • Los cabezales forjados extremadamente pequeños tienen una geometría de cuchilla optimizada es muy manejable
    • perfecta para cortar radios pequeños y en espacios reducidos
    • El diseño compacto da como resultado el más alto rendimiento con el mínimo esfuerzo
    • Mango ERGO para un mayor confort reduciendo la fatiga de la mano!
    • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

    Característica:

    • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1 mm
    • Longitud total: 180 mm
    • Longitud total: 7″
    • Material / superficie:
      • Cabeza de tijera hecha de acero forjado, bruñida
      • Manijas de tijera hechas de plástico de 2 componentes con pieza de chapa metálica
      • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos
    • Longitud de corte: 13/16″
    • Longitud de corte: 20 mm
    • durabilidad/duración/vida útil: +++

    Ventaja:

    Cabeza de tijera extremadamente compacta
    • El cabezal de tijera KOMPAKT especialmente diseñado le da una enorme maniobrabilidad y permite cortar los radios más estrechos y en lugares difíciles de alcanzar.
    Práctica combinación LATCH-STOP
    • Cerradura y tope en uno, el tijera se puede cerrar y mantener cerrado rápida y convenientemente con una sola mano. Un detalle refinado que contribuye a una mayor seguridad.
    Relación de doble palanca
    • Su esfuerzo se ve notablemente reducido por la relación de doble palanca. Al mismo tiempo, el rendimiento de corte aumenta significativamente.
    mango ergonómico
    • El inserto de tela suave y el revestimiento de plástico garantizan que el mango de forma ergonómica encaje perfectamente en la mano y sea particularmente práctico.

    Aplicación:

    • Obras interiores
    • Obra bruta
    • Construcciones metálicas
    • Construcción en seco
    • Carpintería y construcciones de madera
    • Trabajos de hojalatería
    • Técnica en lugar de tamaño: la tijera universal

    Nota:

    • Advertencias DE PELIGRO:
      • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
      • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
      • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
      • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
      • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
      • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
      • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Generalmente retire la suciedad
      • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
      • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
      • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
      • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra