Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos, compacta y manejable D15A-SB

Número de artículo: D15A-SB
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo D15A-SB
Copiar
EAN / GTIN 4010220031315
Copiar
Número del fabricante D15A-SB
Copiar
Número L L80050 9
Copiar
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortes largos y continuos, rectos y curvos
  • Los cabezales forjados extremadamente pequeños tienen una geometría de cuchilla optimizada es muy manejable
  • perfecta para cortar radios pequeños y en espacios reducidos
  • El diseño compacto da como resultado el más alto rendimiento con el mínimo esfuerzo
  • Mango ERGO para un mayor confort reduciendo la fatiga de la mano!
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Característica:

  • Espesor de la hoja (600 N/mm²): 1 mm
  • Longitud total: 180 mm
  • Longitud total: 7″
  • Material / superficie:
    • Cabeza de tijera hecha de acero forjado, bruñida
    • Manijas de tijera hechas de plástico de 2 componentes con pieza de chapa metálica
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos
  • Longitud de corte: 13/16″
  • Longitud de corte: 20 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: +++

Ventaja:

Cabeza de tijera extremadamente compacta
  • El cabezal de tijera KOMPAKT especialmente diseñado le da una enorme maniobrabilidad y permite cortar los radios más estrechos y en lugares difíciles de alcanzar.
Práctica combinación LATCH-STOP
  • Cerradura y tope en uno, el tijera se puede cerrar y mantener cerrado rápida y convenientemente con una sola mano. Un detalle refinado que contribuye a una mayor seguridad.
Relación de doble palanca
  • Su esfuerzo se ve notablemente reducido por la relación de doble palanca. Al mismo tiempo, el rendimiento de corte aumenta significativamente.
mango ergonómico
  • El inserto de tela suave y el revestimiento de plástico garantizan que el mango de forma ergonómica encaje perfectamente en la mano y sea particularmente práctico.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Obra bruta
  • Construcciones metálicas
  • Construcción en seco
  • Carpintería y construcciones de madera
  • Trabajos de hojalatería
  • Técnica en lugar de tamaño: la tijera universal

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra