PALANCA DE ESFUERZO

Número de artículo: D.3-24
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
    Tipo de producto Unidad de mantenimiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo D.3-24
    EAN / GTIN 3148510179742
    Número del fabricante D.3-24
    Número L L60130 3863

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Uso versátil: suspensión, chasis, carrocería, etc.
    • Hoja con sección gruesa para limitar la elasticidad al aplicar la palanca

    Característica:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 787
    • L1 [mm]: 610
    • [kg]: 1.030