PALANCA DE ESFUERZO

Número de artículo: D.3-18
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
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo D.3-18
EAN / GTIN 3148510179735
Número del fabricante D.3-18
Número L L60130 3862

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Uso versátil: suspensión, chasis, carrocería, etc.
  • Hoja con sección gruesa para limitar la elasticidad al aplicar la palanca

Característica:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 635
  • L1 [mm]: 460
  • [kg]: 0,810