PALANCA DE ESFUERZO

Número de artículo: D.3-12
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
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo D.3-12
EAN / GTIN 3148510179728
Número del fabricante D.3-12
Número L L60130 1249

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Uso versátil: suspensión, chasis, carrocería, etc.
  • Hoja con sección gruesa para limitar la elasticidad al aplicar la palanca

Característica:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • [kg]: 0,345

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra