Escala de conteo CXB 15K5NM, Margen de pesaje 15000 g, Lectura 5 g

Número de artículo: CXB 15K5NM
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CXB 15K5NM
EAN / GTIN 4045761162648
Número del fabricante CXB 15K5NM

Descripción

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 18 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 300×225 mm
  • Dimensiones carcasa A×P×A, 300×330×110 mm
  • Uso con acumulador interno, tiempo de funcionamiento hasta 200 h, tiempo de carga aprox. 8 h
  • Peso neto 4,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C