Descripción:
Un nuevo y revolucionario producto que mantiene frescos a los trabajadores durante un periodo de hasta 8 horas. Usando tecnologías y materiales diseñados para evitar el estrés térmico, este chaleco mantiene el cuerpo a una temperatura ideal para trabajar cómodamente incluso en los momentos más calurosos y de mayor humedad. Simplemente sature el chaleco con agua y escúrralo para eliminar el exceso. Después, el chaleco puede ser utilizado y no humedecerá las ropas usadas debajo de él. Cuando el chaleco se seca, simplemente, se repite la operación para obtener otras 8 horas de fresco confort.
Característica:
- Ligero y cómodo
- Refrescante tejido de malla, para mayor aireación
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Mantiene fresco al usuario hasta 8 horas
- Propiedades absorbentes, refrescantes y secantes
- Empape con agua para activar
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: Malla 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Malla 100% Poliéster
Tejido de relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Composición del relleno: Fibra de bambú con relleno de PVA
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del relleno gm: 330
Peso del relleno oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 20 lavados