Guante de Nitrilo Impact Cut D 18 Grey/Black XL R

Número de artículo: CT46G8RXL
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
Número de artículo CT46G8RXL
EAN / GTIN 5036108411719
Número del fabricante CT46G8RXL

Descripción

Descripción:

Presentamos nuestro guante de impacto de corte D 18, diseñado para proporcionar una protección contra impactos sin igual. Diseñado para situaciones de impacto de baja energía, protege frente a posibles peligros. Con su resistencia al corte de nivel D, este guante ofrece una protección fiable sin comprometer la destreza. Experimente una interacción perfecta con dispositivos de pantalla táctil, ya que ofrece compatibilidad total. Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado. Redefiniendo la comodidad, este guante está fabricado por expertos sin fibras de vidrio ni de acero, minimizando la irritación de la piel.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
  • Para protección contra impactos de baja energía
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)

Material:

Material: DyUltra™; Nylon; PVC; Elástico; Elastano; UHMWPE
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra