CT Cut C18 Nitrilo Grey/Black XS R

Número de artículo: CT32G8RXS
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
Número de artículo CT32G8RXS
EAN / GTIN 5036108321988
Número del fabricante CT32G8RXS

Descripción

Descripción:

Este soporte transpirable sin costuras de galga 18 ofrece una extraordinaria dexteridad, comodidad y protección nivel C contra el corte. La tecnología de micro espuma de Nitrilo aumenta el confort lo que ayuda a reducir la fatiga de las manos. La opción ideal para manipulación de precisión en seco.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Sin fibras de vidrio ni de acero
  • Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Nivel al corte A3 ANSI
  • Recubrimiento de micro espuma de nitrilo perfecto para tareas donde se requiera extrema dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: DyUltra™; Poliéster; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra