Descripción:
Guante de corte C de galga 21, sin fibras de vidrio ni de acero, para un máximo confort durante largos periodos de uso. El material ultrafino proporciona una destreza inigualable y una sensación de segunda piel para una mayor precisión y control en tareas complejas. Este guante ofrece la combinación perfecta de seguridad, comodidad y precisión para quienes exigen lo mejor en seguridad para las manos.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 21 para extrema dexteridad
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Libre de fibras de vidrio y acero para reducir la irritación de la piel
- Mantiene las prestaciones anti-corte tras 10 lavados
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: DyUltra™; Nylon; Elástico; Elastano;
Información sobre el material: DyUltra™ es un nuevo material resistente a los cortes desarrollado para brindar el más alto nivel de resistencia a la abrasión en el mercado, más fuerte que las Para-aramidas.