SLS ACCESS. CEINTURE ANNEAU 2 MOUSQUET

Número de artículo: CT-ACC2M
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
Número de artículo CT-ACC2M
EAN / GTIN 3662424027406
Número del fabricante CT-ACC2M
Número L L60130 9676

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Accesorios para cinturones de la gama FACOM SLS
  • Se suministran con 2 mosquetones de acero inoxidable, 60 mm, con tornillo de bloqueo. Los 2 mosquetones están conectados al anillo en forma de D
  • Ancho de la correa: 50 mm
  • Altura del bucle: 50 mm
  • Ancho interior del anillo en forma de D: 50 mm
  • Altura interior del anillo en forma de D: 40 mm
  • Carga nominal admisible: 4 kg