Célula de carga CT 7500-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 7500 kg

Número de artículo: CT 7500-3Q1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CT 7500-3Q1
EAN / GTIN 4045761222250
Número del fabricante CT 7500-3Q1
Número L L40250 3371

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero inoxidable
  • Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
  • Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje
  • Conexión de 6 conductores
  • Valor nominal: 2 mV/V
  • Nota: Consúltenos la versión EX