Célula de carga CT 500-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 500 kg

Número de artículo: CT 500-3Q1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CT 500-3Q1
    EAN / GTIN 4045761222229
    Número del fabricante CT 500-3Q1
    Número L L40250 2823

    Descripción

    Descripción:

    • Precisión según OIML R60 C3
    • Conformidad CE y RoHS
    • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
    • Acero inoxidable
    • Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
    • Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje
    • Conexión de 6 conductores
    • Valor nominal: 2 mV/V
    • Nota: Consúltenos la versión EX