Célula de carga CT 1500-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 1500 kg

Número de artículo: CT 1500-3P1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CT 1500-3P1
EAN / GTIN 4045761221611
Número del fabricante CT 1500-3P1
Número L L40250 3424

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP67 (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Área de aplicación: Mediciones de masa y de fuerza de compresión en condiciones ambientales duras
  • Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 3 mV/V
  • Nota: Versión EX, conexión de 6 conductores y clase de precisión C4 o C5 bajo demanda

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra