Célula de carga CT 10000-3P2, Clase OIML C3, Rango de pesaje 10000 kg

Número de artículo: CT 10000-3P2
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CT 10000-3P2
EAN / GTIN 4045761222588
Número del fabricante CT 10000-3P2

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP67 (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: Mediciones de masa y de fuerza de compresión en condiciones ambientales duras
  • Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 3 mV/V
  • Nota: Versión EX, conexión de 6 conductores y clase de precisión C4 o C5 bajo demanda
  • Entrega con valor de característica calibrado, si se piden varias celdas, esto significa un esfuerzo considerablemente menor al ajustar las esquinas de una plataforma

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra