Descripción:
El pasamontañas Multiway está diseñado para una forma de uso flexible. Utilizando un tejido elástico de POliéster Elastán, se ajusta firmemente a la cabeza mientras que permite facilidad de movimiento. Los orificios perforados en la parte transpirable de la cubierta de la boca facilita un cómodo uso.
Característica:
- Tejido elástico en 4 sentidos para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Los agujeros perforados en el protector bucal transpirable favorecen un cómodo uso
- Este producto es muy versátil y se puede llevar de diferentes maneras
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Material:
Tejido de contraste: 100% Poliéster
Composición del contraste: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 260
Peso de la carcasa oz: 7.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;