Mono ColdStore Navy XXXL R

Número de artículo: CS12NARXXXL
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
Número de artículo CS12NARXXXL
EAN / GTIN 5036108129683
Número del fabricante CS12NARXXXL

Descripción

Descripción:

Buzo completo para tareas pesadas, la protección más avanzada para cámaras frigoríficas. Esta prenda es a la vez cálida y cómoda, sin restricción de movimientos. La cinta reflectante está colocada alrededor del pecho, espalda y piernas para hacer más visible al usuario. Los sobre-dimensionados bolsillos de cadera son perfectos para guardar objetos y permiten su acceso con guantes. Las piernas tienen rodilleras reforzadas para mayor comodidad. Cremalleras hasta la rodilla y cierre autoadherente para un ajuste más fácil. Para seguridad y personalización, hay un bolsillo en el pecho con bolsillo transparente para identificación, así como espalda elástica para mayor comodidad.

Característica:

  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
  • Puño elástico para comodidad y calidez
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
  • Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Bolsillo para el móvil
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Porta identificación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra