Descripción:
Buzo completo para tareas pesadas, la protección más avanzada para cámaras frigoríficas. Esta prenda es a la vez cálida y cómoda, sin restricción de movimientos. La cinta reflectante está colocada alrededor del pecho, espalda y piernas para hacer más visible al usuario. Los sobre-dimensionados bolsillos de cadera son perfectos para guardar objetos y permiten su acceso con guantes. Las piernas tienen rodilleras reforzadas para mayor comodidad. Cremalleras hasta la rodilla y cierre autoadherente para un ajuste más fácil. Para seguridad y personalización, hay un bolsillo en el pecho con bolsillo transparente para identificación, así como espalda elástica para mayor comodidad.
Característica:
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Bolsillo para el móvil
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Cremallera de doble carro para un acceso rápido y fácil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Porta identificación
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;