Descripción:
Diseñados por expertos, estos pantalones ColdStore vienen con frontal y dorso altos para proporcionar más calor al cuerpo. Las fuertes hebillas con anchos tirantes elásticos se ajustan en longitud para asegurar un cómodo ajuste al usuario. Una cinta reflectante, de 5 cm de anchura, alrededor de las piernas aumenta la visibilidad del usuario y su seguridad. Las rodilleras están reforzadas para mayor duración. Los bolsillos sobredimensionados permiten su utilización sin quitarse los guantes.
Característica:
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- Acolchado para aislamiento térmico
- Cintura con trasera elástica para un seguro ajuste
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- Extremos de las patas con cremallera, para ajustar sobre las botas
- Cierre autoadherente oculto para mayor facilidad
- Abertura por cremallera oculta para más seguridad
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -58°C
- 2 bolsillos seguros
- Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
- Tiras ajustables con cierre mediante duradera hebilla
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tejido exterior: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Composición de la carcasa: Tejido Oxford transpirable, 100% Poliéster, con acabado resistente a manchas
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;