Célula de pesaje / medición de fuerza CS 5000-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 5000 kg

Número de artículo: CS 5000-3Q1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CS 5000-3Q1
    EAN / GTIN 4045761222052
    Número del fabricante CS 5000-3Q1
    Número L L40250 3217

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de precisión R60 C3
    • Conformidad RoHS
    • Protección frente al polvo y salpicadura IP67 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
    • Acero niquelado
    • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
    • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
    • Conexión de 6 conductores
    • Valor nominal: 2 mV/V