Célula de pesaje / medición de fuerza CS 5-Y1, Clase OIML , Rango de pesaje 5 kg

Número de artículo: CS 5-Y1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CS 5-Y1
    EAN / GTIN 4045761233089
    Número del fabricante CS 5-Y1

    Descripción

    Descripción:

    • Alta precisión (error combinado )Clase de precisión según OIML Conformidad RoHSProtección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
    • Acero inoxidableÁrea de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
    • Adecuado para bancos de pruebas dinamométricas, balanzas de colgar, de vehículo para silos y otras balanzas diversas
    • Valor nominal: 2.0 ± 0.004