Célula de pesaje / medición de fuerza CS 1000-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 1000 kg

Número de artículo: CS 1000-3Q1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CS 1000-3Q1
EAN / GTIN 4045761221994
Número del fabricante CS 1000-3Q1
Número L L40250 3006

Descripción

Descripción:

  • Clase de precisión R60 C3
  • Conexión de 6 conductores
  • Acero niquelado
  • Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP67 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
  • Conformidad RoHS
  • Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
  • Valor nominal: 2 mV/V

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra