Célula de pesaje / medición de fuerza CS 100-3P2, Clase OIML C3, Rango de pesaje 100 kg

Número de artículo: CS 100-3P2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CS 100-3P2
    EAN / GTIN 4045761232532
    Número del fabricante CS 100-3P2

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de precisión según OIML C3
    • Conformidad RoHS
    • Protección contra el polvo y el agua IP68
    • Acero inoxidable
    • Área de aplicación: Mediciones de peso y fuerza de compresión
    • Adecuado para balanzas de colgar, de vehículo para silos, bancos de pruebas dinamométricas y otras balanzas diversas
    • Valor nominal: 2.0 ± 0.004