Descripción:
Confeccionado con transpirable tejido premium de algodón, este polo de manga larga ofrece confort y movimiento excelentes con el añadido de las mangas resistentes a cortes. Sus propiedades incluyen tejido resistente al corte, nivel D, en las mangas, que proporciona protección contra el riesgo alto de cortes, y una trabilla en la plaqueta, ideal para colgar las gafas o bolis.
Característica:
- Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Resistencia al corte de nivel D
- Agujero para el pulgar para un ajuste seguro
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido de contraste: 40% HPPE, 20% Vidrio, 40% Poliéster
Composición del contraste: 40% HPPE, 20% Vidrio, 40% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;