EXTRACTOR DE BRAZOS LIMPIAPARABRIZA

Número de artículo: CR.D10
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
Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CR.D10
EAN / GTIN 3148517038318
Número del fabricante CR.D10
Número L L60130 7548

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con el espaciador, el extractor funciona en brazos de limpiaparabrisas con boquilla pulverizadora integrada
  • Los brazos del extractor extraíbles individualmente facilitan la colocación en el brazo del limpiaparabrisas
  • Ancho de sujeción Ø 44 mm
  • Se suministra con un manual de instrucciones.