Escala de conteo CPB 6K1DM, Margen de pesaje 3 kg; 6 kg, Lectura 1 g; 2 g

Número de artículo: CPB 6K1DM
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CPB 6K1DM
EAN / GTIN 4045761124363
Número del fabricante CPB 6K1DM

Descripción

Característica:

  • Grandes pantallas LCD retroiluminadas, altura de dígitos 20 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, A×P 295×225 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 315×350×110 mm
  • Peso neto 3,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C