Célula de carga CP 8-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 8 kg

Número de artículo: CP 8-3P1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CP 8-3P1
    EAN / GTIN 4045761221154
    Número del fabricante CP 8-3P1
    Número L L40250 3420

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de precisión según OIML R60 C3
    • Conformidad CE y RoHS
    • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
    • Aluminio anodizado
    • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
    • Tamaño máximo de la plataforma de 250x350 mm
    • Conexión de 4 conductores
    • Valor nominal: 2 mV/V
    • Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda