Célula de carga CP 500-3P2, Clase OIML C3, Rango de pesaje 500 kg

Número de artículo: CP 500-3P2
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 500-3P2
EAN / GTIN 4045761221291
Número del fabricante CP 500-3P2
Número L L40250 2872

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aleación de aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precios etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 100-300 kg, 400x400 mm
  • Tamaño máximo de la plataforma de 400-500 kg, 450x450 mm
  • Valor nominal: 2 mV/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda