Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4300 ESD XXB 45

Número de artículo: CP 4300 ESD XXB 45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CP 4300 ESD XXB 45
    EAN / GTIN 4044348631478
    Número del fabricante CP 4300 ESD XXB 45
    Número L L00780 5356

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
    • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
    • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
    • Construcción libre de metal
    • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
    • Puntera protectora compuesta libre de metal
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO REBOUND
    • Suela TPU Competition ESD

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra