Zapato de seguridad abotinado S2 CP 4300 ESD XXB 43

Número de artículo: CP 4300 ESD XXB 43
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
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Composite
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CP 4300 ESD XXB 43
    EAN / GTIN 4044348631454
    Número del fabricante CP 4300 ESD XXB 43
    Número L L00780 5312

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
    • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
    • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
    • Construcción libre de metal
    • Por defecto con sistema de cierre STEITZ FLEXO y cordones convencionales
    • Puntera protectora compuesta libre de metal
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO REBOUND
    • Suela TPU Competition ESD