Zapato de seguridad abotinado S1 CP 4110 BOA XB 45

Número de artículo: CP 4110 BOA XB 45
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
  • Clase de protección: S1
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
    Clase de protección S1
    Número de zapato UE 45
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CP 4110 BOA XB 45
    EAN / GTIN 4044348702222
    Número del fabricante CP 4110 BOA XB 45
    Número L L00780 6685

    Descripción

    Descripción:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Microfibra ultraligera y grandes superficies de tejido de malla con alta calidad de aireación
    • SISTEMA BOA® FIT
    • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
    • Puntera protectora compuesta libre de metal
    • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
    • Palmilla de cuero genuino
    • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
    • Protección contra descarga electroestática
    • Tecnología VARIO REBOUND
    • Suela TPU Competition ESD

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra