Zapato de seguridad abotinado S1 CP 4110 BOA NB 42

Número de artículo: CP 4110 BOA NB 42
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
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 42
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4110 BOA NB 42
EAN / GTIN 4044348702055
Número del fabricante CP 4110 BOA NB 42
Número L L00780 6640

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera y grandes superficies de tejido de malla con alta calidad de aireación
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra