Zapato de seguridad abotinado S1P CP 4100 BOA SF XXB 43

Número de artículo: CP 4100 BOA SF XXB 43
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
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4100 BOA SF XXB 43
EAN / GTIN 4044348648186
Número del fabricante CP 4100 BOA SF XXB 43
Número L L00780 5769

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera y grandes superficies de tejido de malla con alta calidad de aireación
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Competition ESD