{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Composite | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 43 | |
Plantilla extraíble | sí | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | CP 4100 BOA SF NB 43 | |
EAN / GTIN | 4044348647769 | |
Número del fabricante | CP 4100 BOA SF NB 43 | |
Número L | L00780 5281 |