• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sandalia de seguridad S1 CP 4010 ESD XXB 50

Número de artículo: CP 4010 ESD XXB 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S1
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1
Número de zapato UE 50
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 4010 ESD XXB 50
EAN / GTIN 4044348701560
Número del fabricante CP 4010 ESD XXB 50

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera y grandes superficies de tejido de malla con alta calidad de aireación
  • Construcción libre de metal
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD