Célula de carga CP 40-3P1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 40 kg

Número de artículo: CP 40-3P1
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 40-3P1
EAN / GTIN 4045761221222
Número del fabricante CP 40-3P1
Número L L40250 2903

Descripción

Descripción:

  • Clase de precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP65 (según EN 60529)
  • Aluminio anodizado
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 250x350 mm
  • Conexión de 4 conductores
  • Valor nominal: 2 mV/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 o C5 bajo demanda