Célula de carga CP 100-3P7, Clase OIML C3, Rango de pesaje 100 kg

Número de artículo: CP 100-3P7
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CP 100-3P7
EAN / GTIN 4045761254084
Número del fabricante CP 100-3P7

Descripción

Descripción:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad RoHS
  • Protección frente al polvo y las salpicaduras IP67 (según EN 60529)
  • Acero inoxidable
  • Área de aplicación: Mediciones de masa y de fuerza de compresión en condiciones ambientales duras
  • Adecuado para balanzas para cálculo de precio, balanzas de mesa o de plataforma, etc
  • Tamaño máximo de la plataforma de 400x400 mm
  • Conexión de 6 conductores
  • Valor nominal: 2 mV/V
  • Nota: Versión según OIML R60 C4 bajo demanda