Surtido para servicio general 112 piezas.

Número de artículo: CM.SG4A
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
    Número de artículo CM.SG4A
    EAN / GTIN 3148515012396
    Número del fabricante CM.SG4A

    Descripción

    Descripción:

    • Surtido para servicio general 112 piezas.

    Característica:

    • [KG]: 11,230

    Volumen de suministro:

    • Martillo de montador con mango de madera, 32 mm (200H.32 )
    • Punzón central de precisión de 4 mm (256,4)
    • 4 PROTWIST® Destornillador, ranurado AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
    • Destornillador PROTWIST®, ranurado ATVE 4 x 100, 1.000 V
    • 2 PROTWIST® Destornillador PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
    • Destornillador PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
    • Destornillador PROTWIST®, comprobador de tensión (AV.HT1C)
    • Surtido de llaves de vaso de 1/4″, hexagonales (R2NANO)
    • 9 llaves de boca de 6 a 24 mm (44.)
    • 9 llaves de tubo, dobladas de 5,5 a 13 mm (92A.)
    • Llave de horquilla cromada de 12″ (113A.12 C)
    • 2 llaves de carraca (64C.J2)
    • Juego de 9 llaves de espiga hexagonal (82H.JP9A)
    • Alicates ajustables, 250 mm (181A.25 CPE)
    • Alicates de media caña, mordazas redondas (185A.20G)
    • Alicates universales, acodados (193.20G)
    • Cortadores laterales diagonales, 16 cm (192A.16 G)
    • Llave de tubo Stillson, 350 mm (131A.14)
    • Alicates de agarre ajustable con mordazas largas (501A)
    • Alicates Rabitz (495A.25 EL)
    • Cortador con hoja retráctil (844.D)
    • Cortador de cables con mango de madera (840.1)
    • Cortador multiuso, hoja recta (980)
    • Cortador de alambre con hojas cortas (841)
    • Aguja de corte (234A)
    • Sierra metálica (601)
    • 10 hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm (668A.8 )
    • Hierro de corte, recto, 400 mm (269)
    • Cepillo de alambre con mango de acero (270A.MA)
    • Lima redonda con mango enchufable, corte 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
    • Lima semirredonda con mango enchufable, 250 mm (DRD. MD250EMA)
    • Lima plana con mango enchufable (PAM.B250EMA)
    • Raspa semicircular (RAB.DRDMD250EMA)
    • Escorte plano profesional, 180 mm (263.18)
    • Cinta métrica de acero, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
    • Nivel de burbuja trapezoidal (307B.40)
    • Linterna (779.PBT)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra