Juego para el mantenimiento industrial de 126 piezas.

Número de artículo: CM.110A
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
Número de artículo CM.110A
EAN / GTIN 3148515012464
Número del fabricante CM.110A
Número L L60130 5902

Descripción

Descripción:

  • Juego para mantenimiento industrial 126 piezas

Característica:

  • [KG]: 13,893

Volumen de suministro:

  • 1 martillo de cerrajero con mango de nogal americano (200H.32)
  • 1 martillo de plástico con accesorios, 32 mm (208A.32 CBA)
  • 2 punzones con mango 2 - 4 mm (249.G)
  • 2 punzones con mango 2 - 4 mm (247.G)
  • 1 punzón central de precisión 4 mm (256. 4)
  • 6 PROTWIST® Ranura para destornillador AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 200
  • 1 PROTWIST® Ranura para destornillador ATVE 4 x 100, 1. 000 V
  • 3 PROTWIST® Destornillador PH AT 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Destornillador PZ AT 2 x 125
  • 1 Juego de llaves de vaso 1/2″ D-Box, 21 piezas. (SL.DBOX1)
  • 1 Juego de llaves de vaso 1/4″ hexagonal, 38 piezas. (RL.NANO1)
  • 1 llave combinada, cromada, 32 mm (113A.10C)
  • 14 llaves combinadas OGV® 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm (440)
  • 1 juego de 9 llaves de espiga hexagonal (82H.JP9A)
  • 1 alicates ajustables, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 alicate de media caña con tapa, 20 cm (185A.20CPE)
  • 1 alicate universal con tapa, 18 cm (187A.18CPE)
  • 1 alicate de punta plana con tapa, 16 cm (188A.16 CPE)
  • 1 alicates de corte lateral diagonal con tapa, 16 cm (192A.16CPE)
  • 1 alicates de agarre ajustable con mandíbulas largas (501A)
  • 1 alicates de corte circular con mandíbulas exteriores, 18-60, 45° (167A.18)
  • 1 alicates de corte circular con mandíbulas interiores, 18-60, 45° (169A.18 )
  • 1 sierra metálica de aluminio (603F)
  • 10 hojas de sierra manual bimetálica, 8 dientes/cm (668A.8)
  • 1 cinta métrica carcasa ABS 3 m/19 mm (893B.319)
  • 1 cuchillo para cables con mango de madera y pelacables (840.1)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra