Escala de bolsillo CM 60-2N, Margen de pesaje 60 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: CM 60-2N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza compacta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CM 60-2N
    EAN / GTIN 4045761027381
    Número del fabricante CM 60-2N
    Número L L40250 1883

    Descripción

    Descripción:

    • Manejo fácil y cómodo mediante 4 teclas
    • Tapa abatible como protección contra presión y polvo
    • Robusto, manejable, bien protegido
    • Calculadora integrada

    Característica:

    • Margen de pesaje 60 g
    • Lectura 0,01 g
    • Dimensiones superficie de pesaje AxP 70×80 mm
    • Dimensiones carcasa AxPxA 85×130×25 mm
    • Peso neto aprox. 180 g

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra