GANCHO PARA LLAVES PLANAS

Número de artículo: CKS.59A
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
Tipo de producto Armario colgante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CKS.59A
EAN / GTIN 3148513414994
Número del fabricante CKS.59A
Número L L60130 6283

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: 2 cajones verticales con paneles perforados en ambos lados
  • 6 x 6 mm en incrementos de 12 mm
  • de chapa de acero lacada en epoxi
  • grosor 12/10 mm
  • Las herramientas pueden fijarse mediante el gancho metálico y la gama de rieles de sujeción universales
  • Dimensiones del panel 600 x 600 mm
  • Superficie de organización utilizable: 1,6 m²
  • Carga útil: 75 kg por cajón
  • Cierre centralizado mediante cerradura con llave
  • Cilindro sustituible
  • Con sistema de bloqueo de los cajones entre sí
  • Los cajones sólo pueden abrirse individualmente
  • Equipado con 4 pies regulables y giratorios para un ajuste preciso
  • También es posible apilar dos JLS2-MBSTV utilizando un panel de madera o de madera y acero inoxidable como capa intermedia
  • No se puede utilizar el panel metálico: 722 x 701 x 810 mm
  • Altura 985 mm con la elevación JLS2-BASEMBS /

Característica:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 12
  • [kg]: 0,010