GANCHO PARA LLAVES PLANAS

Número de artículo: CKS.58A
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CKS.58A
    EAN / GTIN 3148513414987
    Número del fabricante CKS.58A
    Número L L60130 6282

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto: 2 cajones verticales con paneles perforados en ambos lados
    • 6 x 6 mm en incrementos de 12 mm
    • de chapa de acero lacada en epoxi
    • grosor 12/10 mm
    • Las herramientas pueden fijarse mediante el gancho metálico y la gama de rieles de sujeción universales
    • Dimensiones del panel 600 x 600 mm
    • Superficie de organización utilizable: 1,6 m²
    • Carga útil: 75 kg por cajón
    • Cierre centralizado mediante cerradura con llave
    • Cilindro sustituible
    • Con sistema de bloqueo de los cajones entre sí
    • Los cajones sólo pueden abrirse individualmente
    • Equipado con 4 pies regulables y giratorios para un ajuste preciso
    • También es posible apilar dos JLS2-MBSTV utilizando un panel de madera o de madera y acero inoxidable como capa intermedia
    • No se puede utilizar el panel metálico: 722 x 701 x 810 mm
    • Altura 985 mm con la elevación JLS2-BASEMBS /

    Característica:

    • A [mm]: 25
    • B [mm]: 8
    • [kg]: 0,010