GANCHO PARA DESTORNILLADORES

Número de artículo: CKS.51A
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
    Tipo de producto Armario colgante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo CKS.51A
    EAN / GTIN 3148513414918
    Número del fabricante CKS.51A
    Número L L60130 6278

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Puede contener herramientas largas como sierras, niveles de burbuja y llaves grandes
    • Resistente a las salpicaduras, fácil de limpiar y mantener
    • La solapa de cierre se puede abrir al 100% para acceder fácil y rápidamente al contenido de la bolsa
    • 2 asas laterales y una correa de hombro ajustable con almohadilla de refuerzo. Cuando la bolsa está abierta, el usuario puede moverla y transportarla con las asas laterales
    • 1 compartimento para documentos, plano, teléfono, 1 gancho para cinta métrica, 1 gancho para llaves, 1 enganche para luz de bolígrafo
    • La estructura reforzada y el revestimiento extra grueso hacen que la bolsa no se deforme aunque esté muy cargada
    • Los pies protegen la bolsa, pero también el suelo sobre el que se coloca
    • Capacidad: 12,25 litros
    • Carga máxima: 8 kg.

    Característica:

    • A [mm]: 13
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 10
    • [kg]: 0,020