Balanza cuentapiezas CKE 3600-2, Margen de pesaje 3600 g, Lectura 0,01 g

Número de artículo: CKE 3600-2
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
Tipo de producto Balanza cuentapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CKE 3600-2
EAN / GTIN 4045761243422
Número del fabricante CKE 3600-2
Número L L40250 150

Descripción

Descripción:

  • Campo de manejo intuitivo y con asistencia gráfica, además, es posible realizar de manera inmediata los pasos de trabajo sin tener que leer el manual de uso - no hace falta preparación = ahorra costos - ideal para operadores sin experiencia - procedimiento ilustrado en el tablero de control para evitar errores
  • Los 4 pasos se ejecutan de izquierda a derecha: Coloque el recipiente vacío sobre el plato de pesaje y taro pulsando la tecla (TARE), Llene el recipiente con el número de piezas de referencia a contar (5, 10, 20 o cualquier número de piezas), [[3]] Confirme la referencia del número de piezas escogido pulsando la tecla (5, 10, 20 o cualquier número de piezas), [[4]] Llene el recipiente con la cantidad a contar. El número de piezas se mostrará en la pantalla
  • Contaje exacto: La optimización automática de referencias mejora gradualmente el valor medio del peso de una pieza de contaje
  • KERN Universal Port (KUP, el puerto universal de KERN): permite conectar un adaptador de interfaz KUP externo, como p. ej. RS-232, USB, Bluetooth o Ethernet para intercambiar datos y comandos de control, sin trabajo de instalación
  • KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador
  • Dos balanzas en una: Conmutación de modo de conteo en el modo de pesado mediante pulsación de tecla
  • Capota protectora incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 25 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 130×130 mm, acero inoxidable
  • Dimensiones totales A×P×A 163×245×65 mm
  • Puede utilizarse con pilas, 4×1.5 V AA no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 80 h
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C