Zapato de seguridad abotinado S3 CK 7520 PERBUNAN SF NB 52

Número de artículo: CK 7520 PERBUNAN SF NB 52
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie PERBUNAN
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 52
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CK 7520 PERBUNAN SF NB 52
EAN / GTIN 4044348659052
Número del fabricante CK 7520 PERBUNAN SF NB 52

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuero Nobuk blando
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Descargas y documentos

De la misma serie "PERBUNAN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra