Sandalia de seguridad S3 CK 640 GORE BOA SF XXB 43

Número de artículo: CK 640 GORE BOA SF XXB 43
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Composite
  • Seguridad antiperforación: Protección contra perforación exenta de metal
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Seguridad antiperforación Protección contra perforación exenta de metal
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo CK 640 GORE BOA SF XXB 43
Copiar
EAN / GTIN 4044348617755
Copiar
Número del fabricante CK 640 GORE BOA SF XXB 43
Copiar
Número L L00780 5100
Copiar
Fabricante Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Membrana GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora compuesta libre de metal
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación universal
  • Suela Perbunan CK ESD

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra