Célula de carga CK 50-Y4, Clase OIML C1, Rango de pesaje 50 kg

Número de artículo: CK 50-Y4
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
Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CK 50-Y4
EAN / GTIN 4045761246409
Número del fabricante CK 50-Y4

Descripción

Descripción:

  • Clase de precisión OIML C1
  • Conformidad RoHS
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Constructiva muy bajo
  • Apto, por ej., para la construcción de balanzas pesapersonas, de cocina o de correo u otras balanzas con una altura constructiva mínima
  • CK Y4
  • Volumen de entrega: 4 pieza
  • Circuito de cuarto de puente: 4 células de pesaje se unen en un puente completo
  • No requiere caja de conexiones
  • Sin compensación de esquinas