Célula de carga CK 30-Y1, Clase OIML C1, Rango de pesaje 30 kg

Número de artículo: CK 30-Y1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sensor de fuerza-trayecto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo CK 30-Y1
EAN / GTIN 4045761246379
Número del fabricante CK 30-Y1
Número L L40250 2558

Descripción

Descripción:

  • Clase de precisión OIML C1
  • Conformidad RoHS
  • Alta precisión: Apoyo elástico con tornillo de tara incorporado para un ajuste de altaprecisión
  • Constructiva muy bajo
  • Apto, por ej., para la construcción de balanzas pesapersonas, de cocina o de correo u otras balanzas con una altura constructiva mínima
  • Protección contra el polvo y el agua IP66
  • Volumen de entrega: 1 pieza
  • Circuito de puente completo(la caja de conexiones requiere para la conexión varias células de medición )

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra